| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-015809200050016 Herst.-Nr.: 015809200050016 EAN/GTIN: 4051426016287 |
| |
|
| | |
| ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.350 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schraubenbolzen, M5x16, M 5 x 16, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM1580516, 01580.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0215* | € 0,0316* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0241* | € 0,0332* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0251* | € 0,0346* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0279* | € 0,0385* | | | | | 3 Tage | | | 2500 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0305* | € 0,0431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0215* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|