| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1401295 Herst.-Nr.: 015809200050016 EAN/GTIN: 4051426016287 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
015809200050016, Flachkopfschrauben ISO 1580 A 2 M 5 x 16, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 350 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85, Flachkopf-Gewindeschrauben, FLACHKOPFSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0215* | € 0,0316* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0241* | € 0,0332* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0251* | € 0,0346* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0279* | € 0,0385* | | | | | | 3 Tage | | | 2500 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0305* | € 0,0431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|