| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040141000120300 Herst.-Nr.: 040141000120300 EAN/GTIN: 4051426647030 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 300 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27.800 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 10.9, din 931, sechskantschraube din 931 m12, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M12x300, M 12 x 300, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM401412300, 04014.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,1829* | € 1,6134* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,2897* | € 1,7891* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,4245* | € 1,8645* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,4374* | € 1,8774* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,4156* | € 1,9076* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2897* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 44,7275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|