Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 300, 10.9 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 300, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 300, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 300, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 300, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 300, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p881742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426647030
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
251
Norm:
4014
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
s:
18
d:
12
l:
300
b:
49
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
27,8
LAENGE:
300
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
Länge:
300
b=l<125 mm:
30
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
18
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 10.9, din 931, sechskantschraube din 931 m12, Vergleiche DIN 931-1, Stahlschrauben, Sechskant-Schrauben, ISO-Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,1035*
€ 1,5006*
5 Tage
225
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2897*
€ 1,7691*
7 Tage
325
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,4245*
€ 1,8445*
2 Tage
228
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,4474*
€ 1,8574*
7 Tage
325
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,3972*
€ 1,8587*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,5006*
€ 1,78571
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4135*
€ 1,68207
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3535*
€ 1,61067
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2935*
€ 1,53927
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2435*
€ 1,47977
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,1035*
€ 1,31317
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 37,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.