| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040143520390180 Herst.-Nr.: 040143520390180 EAN/GTIN: 4051426688682 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 214.200 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, m39 x 180 din 931, din 931, din 931 16x180, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M39x180, M 39 x 180, 1.7218 (25CrMo4)/1.7258 (24CrMo5), unveredelt; naturfarben, AM401439180, 04014.352 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,5229* | € 59,9591* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,2634* | € 60,0618* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,3111* | € 63,575* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 50,44* | € 64,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,4893* | € 70,7793* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|