Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 180 1.7218 +QT (25CrMo4) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000190486
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40143520390180
EAN/GTIN:
     4051426688682
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
2142 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 39 x 180
Ausführung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikellangtext:
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 04014.352· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,5229*
€ 59,9591*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,2634*
€ 60,0618*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,3111*
€ 63,575*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,44*
€ 64,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,4893*
€ 70,7793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.