| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040145040390160 Herst.-Nr.: 040145040390160 EAN/GTIN: 4043952404348 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 5.6, din 931, din 931 m39, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M39x160, M 39 x 160, 5.6, unveredelt; naturfarben, AM401439160, 04014.504 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,5658* | € 23,9849* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,5218* | € 25,1518* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,3186* | € 25,3456* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,1108* | € 25,3671* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,29* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|