Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 160 5.6 W7 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191102
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40145040390160
EAN/GTIN:
     4043952404348
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1956 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 39 x 160
Ausführung:
5.6 W7
Artikellangtext:
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 04014.504· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 16,5658*
€ 23,9849*
2 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 18,5218*
€ 25,1518*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,3186*
€ 25,3456*
7 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 18,1108*
€ 25,3671*
Lager 8760
58
1
€ 7,99*
ab € 19,29*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.