| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149400300200 Herst.-Nr.: 040149400300200 EAN/GTIN: 4043952424537 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 200* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 131.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4, din 931, din 931 m30, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M30x200*, M 30 x 200*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401430200, 04014.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,7616* | € 15,7842* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,68* | € 16,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,0144* | € 16,5544* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,7991* | € 16,7378* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,59* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|