| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4014 M30X200 A4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4014 M30X200 A4 EAN/GTIN: 4043952424537 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 200* VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 200.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70) Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 30.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 200.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 4014 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4, din 931, din 931 m30, ISO4014 M30X200 A4, 501ISO4014 M30X200 A4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,7616* | € 15,7842* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,68* | € 16,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,0144* | € 16,5544* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,7991* | € 16,7378* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,59* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|