| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149400330210 Herst.-Nr.: 040149400330210 EAN/GTIN: 4043952424742 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 210* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 168.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4 m 33, din 931, din 931 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M33x210*, M 33 x 210*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401433210, 04014.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,7818* | € 18,7375* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,3136* | € 19,6636* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,9784* | € 19,8819* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,93* | € 20,46* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,6761* | € 22,5461* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|