Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M33x 210 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149400330210
EAN/GTIN:
     4043952424742
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 210* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 210mm · Gruppencode: 04014.940 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 12,7818*
€ 18,7375*
Lager 4BULW
36
1
€ 5,59*
ab € 14,3136*
€ 19,6636*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 13,9784*
€ 19,8819*
7 Tage
51
1
€ 7,99*
ab € 14,93*
€ 20,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,6761*
€ 22,5461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,6636*
€ 23,39968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,2836*
€ 22,94748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6236*
€ 22,16208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,5436*
€ 20,87688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9436*
€ 20,16288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3136*
€ 17,03318
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.