Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4-80 M 16 x 160 A 4-80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149480160160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149480160160
EAN/GTIN:
     4051426060136
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
27.800 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4 m16, din 931, din 931 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M16x160, M 16 x 160, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401416160, 04014.948
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
63
1
€ 4,30*
ab € 2,0497*
€ 3,206*
1 Tag
62
1
€ 5,59*
ab € 2,2946*
€ 3,3646*
5 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 2,2535*
€ 3,4001*
7 Tage
88
1
€ 7,99*
ab € 2,40*
€ 3,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,6777*
€ 3,9177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,206*
€ 3,81514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0884*
€ 3,6752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8984*
€ 3,4491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7984*
€ 3,3301
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7297*
€ 3,24834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5897*
€ 3,08174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4897*
€ 2,96274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0497*
€ 2,43914
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.