Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 160 A 4 - 80 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149480160160
EAN/GTIN:
     4051426060136
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 04014.948 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 2,0497*
€ 3,206*
Lager 4BULW
62
1
€ 5,59*
ab € 2,2946*
€ 3,3646*
5 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 2,2535*
€ 3,4001*
7 Tage
88
1
€ 7,99*
ab € 2,40*
€ 3,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,6777*
€ 3,9177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3646*
€ 4,00387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1546*
€ 3,75397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0146*
€ 3,58737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8946*
€ 3,44457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7546*
€ 3,27797
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2946*
€ 2,73057
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.