| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269100080060 Herst.-Nr.: 040269100080060 EAN/GTIN: 4051426081230 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.775 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 m8x1, gewindestift edelstahl din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M8x60, M 8 x 60, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM4026860, 04026.910 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1885* | € 0,2696* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2092* | € 0,2792* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2034* | € 0,2794* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2183* | € 0,2983* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2126* | € 0,3033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1885* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|