Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M8x 60 A 1/A 2 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000198968
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40269100080060
EAN/GTIN:
     4051426081230
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 8 x 60
Ausführung:
A 1/A 2
Artikellangtext:
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.910
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
585
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1777*
€ 0,2477*
4 Tage
550
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1885*
€ 0,2696*
2 Tage
455
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2092*
€ 0,2892*
6 Tage
650
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2055*
€ 0,2915*
Lager 8760
650
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2183*
€ 0,2983*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.