| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269400030006 Herst.-Nr.: 040269400030006 EAN/GTIN: 4051426081933 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.026 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a4 m3 x 6, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M3x6, M 3 x 6, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM402636, 04026.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,00815* | € 0,01238* | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0105* | € 0,015* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,017* | € 0,0235* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0167* | € 0,0239* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0177* | € 0,0246* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|