Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 6 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269400030006
EAN/GTIN:
     4051426081933
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3850
500
€ 4,30*
ab € 0,00816*
€ 0,01243*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0105*
€ 0,015*
Lager 4BULW
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0169*
€ 0,0235*
5 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0166*
€ 0,024*
7 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.