| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040328100080000 Herst.-Nr.: 040328100080000 EAN/GTIN: 4043952466674 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 galzn, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M8, M 8, 8, galv. verzinkt, AM403280, 04032.810 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0129* | € 0,019* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,014* | € 0,0196* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0145* | € 0,0201* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0135* | € 0,0201* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0142* | € 0,0204* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|