Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M8 GAL VZ 8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, 8, ISO-Typ 1, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M8 GAL VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M8 GAL VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952466674
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 galzn, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, 501ISO4032 M8 GAL VZ 8, ISO4032 M8 GAL VZ 8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,019*
Lager 8670
14000
1000
€ 4,90*
ab € 0,014*
€ 0,0196*
1 Tag
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,0201*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0135*
€ 0,0201*
6 Tage
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.