| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329240200000 Herst.-Nr.: 040329240200000 EAN/GTIN: 4043952467978 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.560 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032, M20, M 20, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4032200, 04032.924 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,49* | ab € 1,0563* | € 1,4663* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 5,90* | ab € 1,0671* | € 1,6629* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,5823* | € 2,2993* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,7628* | € 2,4128* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,7628* | € 2,4128* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5823* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,993* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|