Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 links M20 A 2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200772
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329240200000
EAN/GTIN:
     4043952467978
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.924 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,0563*
€ 1,4663*
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,0671*
€ 1,6629*
3 Tage
90
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,5823*
€ 2,2993*
7 Tage
130
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,7628*
€ 2,4128*
Lager 4BULW
91
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,7628*
€ 2,4128*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,4128*
€ 2,87123
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,3528*
€ 2,79983
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2428*
€ 2,66893
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,1428*
€ 2,54993
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,0528*
€ 2,44283
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,7628*
€ 2,09773
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7628* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.