| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047669100030005 Herst.-Nr.: 047669100030005 EAN/GTIN: 4051426151643 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.020 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551 m 3 x 5, din 551, edelstahlschraube din 551, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, M3x5, M 3 x 5, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM476635, 04766.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0572* | € 0,0876* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0637* | € 0,0919* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0624* | € 0,093* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,0661* | € 0,0959* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0737* | € 0,1065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|