| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206181 Herst.-Nr.: 47669100030005 EAN/GTIN: 4051426151643 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 5 | Ausführung: | A 1 | Artikellangtext: | ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04766.910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551 m 3 x 5, din 551, edelstahlschraube din 551 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0572* | € 0,0876* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0637* | € 0,0919* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0624* | € 0,093* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,0661* | € 0,0959* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0737* | € 0,1065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,795* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|