| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069129400100100 Herst.-Nr.: 069129400100100 EAN/GTIN: 4043952491119 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 10x100, din 6912, din 6912 m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M10x100, M 10 x 100, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM691210100, 06912.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,3714* | € 1,8053* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,47* | € 1,83* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,5138* | € 1,8738* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,5174* | € 1,8874* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,5002* | € 1,9145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,265* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|