Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M10x 100 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069129400100100
EAN/GTIN:
     4043952491119
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06912.940
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 1,3714*
€ 1,8053*
5 Tage
150
50
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 1,83*
7 Tage
150
50
€ 7,99*
ab € 1,5138*
€ 1,8738*
Lager 4BULW
105
50
€ 5,59*
ab € 1,5174*
€ 1,8874*
6 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 1,5002*
€ 1,9145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8874*
€ 2,24601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8574*
€ 2,21031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7474*
€ 2,07941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6874*
€ 2,00801
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5174*
€ 1,80571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.