| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069219400060020 Herst.-Nr.: 069219400060020 EAN/GTIN: 4051427274365 |
| |
|
| | |
| DIN 6921 A 4 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.823 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a4, din 6921 edelstahl, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, M6x20, M 6 x 20, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM6921620, 06921.940 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2382* | € 0,3224* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2621* | € 0,3398* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2785* | € 0,3585* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,304* | € 0,384* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,3383* | € 0,4383* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2382* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 64,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|