| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641492 Herst.-Nr.: 896014100240280 EAN/GTIN: 4051427274365 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M6x 20 A 4 200 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6921 m.Flansch | Hauptmerkmal: | M 6 x 20 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 6921 A 4 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 06921.940· Normart DIN 6921 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2382* | € 0,3224* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2621* | € 0,3398* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2785* | € 0,3585* | | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,304* | € 0,384* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,3383* | € 0,4383* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2785* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|