| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069251150140150 Herst.-Nr.: 069251150140150 EAN/GTIN: 4051426668042 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetall - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.353 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m14 din980 10, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, M14x1, 5, M 14 x 1, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM6925140, 06925.115 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,7274* | € 0,9617* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,7853* | € 1,0287* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,7997* | € 1,0297* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,814* | € 1,044* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8966* | € 1,1266* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|