| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000208678 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069251150140150 EAN/GTIN: 4051426668042 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metrischem Feingewinde · Ganzmetall - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06925.115 · Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 14 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m14 din980 10, din 6925, din 6925-10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,7274* | € 0,9617* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,7853* | € 1,0287* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,7997* | € 1,0297* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,814* | € 1,044* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8966* | € 1,1266* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|