| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070428100270000 Herst.-Nr.: 070428100270000 EAN/GTIN: 4051426666307 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16.200 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 m 27, din 6925, din 980 verzinkt, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, M27, M 27, 8, galv. verzinkt, AM7042270, 07042.810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,9372* | € 1,2776* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,115* | € 1,5328* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,2202* | € 1,5902* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,2412* | € 1,6012* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2091* | € 1,6249* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|