| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208824 Herst.-Nr.: 70428100270000 EAN/GTIN: 4051426666307 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M27 8 galv.verz. 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 162 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7042 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 27 | Ausführung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07042.810· Normart ISO 7042 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,9272* | € 1,2876* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,105* | € 1,5328* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,2202* | € 1,6002* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,2412* | € 1,6112* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,2527* | € 1,6898* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2202* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|