| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070479240060008 Herst.-Nr.: 070479240060008 EAN/GTIN: 4051426711861 |
| |
|
| | |
| ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 8 -H VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.255 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, reyher din 966 a2 2,5x8 ph, edelstahlschraube din 966, edelstahlschraube din 966 m6, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M6x8-H, M 6 x 8 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM704768, 07047.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0346* | € 0,0516* | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0301* | € 0,0537* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0386* | € 0,0541* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0378* | € 0,0548* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0405* | € 0,0565* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0346* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|