Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p892214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426711861
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 8 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
28
f:
1,5
k:
3,3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewicht kg per 100:
0,255
Länge:
8
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
7047
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
s:
3
d:
6
l:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0346*
€ 0,0516*
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0301*
€ 0,0537*
1 Tag
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0386*
€ 0,0541*
5 Tage
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0378*
€ 0,0548*
7 Tage
1600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0405*
€ 0,0565*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0301* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.