| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-075160110030016 Herst.-Nr.: 075160110030016 EAN/GTIN: 4043952517376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 3 x 16 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.111 KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m3x16, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Zylinderkopf-Schneidschrauben, DIN 7516, AM3x16-H, AM 3 x 16 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM7516316, 07516.011 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,0118* | € 0,0166* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0168* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,0132* | € 0,0173* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,0129* | € 0,0175* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 0,0137* | € 0,018* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|