Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7516 LIKO PH AM 3x16-H Stahl galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075160110030016
EAN/GTIN:
     4043952517376
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985 · KS -H - Abmessung: AM 3 x 16 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07516.011 · Normart: DIN 7516
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewinde-Schneidschrauben, A = Linsenkopf nach DIN 7985 H = m
Form:
Form A-H
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7516
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0117*
€ 0,0166*
Lager 4BULW
68600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0174*
7 Tage
98000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0176*
7 Tage
98000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0138*
€ 0,0181*
20 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0161*
€ 0,021*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.