| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-086759400100100 Herst.-Nr.: 086759400100100 EAN/GTIN: 4043952571644 |
| |
|
| | |
| ISO 8675 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.720 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, M10x1, M 10 x 1, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM8675100, 08675.940 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3939* | € 0,5679* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4263* | € 0,5889* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4386* | € 0,5986* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,458* | € 0,618* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4457* | € 0,6286* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,395* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|