Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M10x 1 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086759400100100
EAN/GTIN:
     4043952571644
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08675.940 · Normart: ISO 8675
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen, mit metrischem F
Norm:
ISO 8675
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,3939*
€ 0,5679*
6 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,4263*
€ 0,5889*
1 Tag
630
50
€ 5,59*
ab € 0,4386*
€ 0,5986*
6 Tage
900
50
€ 7,99*
ab € 0,458*
€ 0,618*
Lager 4757
810
50
€ 4,95*
ab € 0,4457*
€ 0,6286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.