| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-086761000180040 Herst.-Nr.: 086761000180040 EAN/GTIN: 4043952572375 |
| |
|
| | |
| ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x1,5 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, m18x1,5x40 din961, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, M18x1, 5x40, M 18 x1, 5 x 40, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM86761840, 08676.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6173* | € 0,8652* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,6825* | € 0,8925* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6978* | € 0,9078* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6854* | € 0,9155* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,7101* | € 0,9201* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|