Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8676 M18X1,5X40 10.9 Sechskantschrauben, 10.9, M 18x1,5x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08676_AK.JPG
I08676_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8676 M18X1,5X40 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8676 M18X1,5X40 10.9
EAN/GTIN:
     4043952572375
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x1,5 x 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: ISO Normnummer: 8676 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8676
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,6173*
€ 0,8652*
Lager 8670
300
50
€ 4,90*
ab € 0,6725*
€ 0,8925*
2 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,6878*
€ 0,9078*
7 Tage
300
50
€ 5,99*
ab € 0,6854*
€ 0,9155*
8 Tage
300
50
€ 7,99*
ab € 0,7101*
€ 0,9301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8925*
€ 1,06208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.