| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-086768000160045 Herst.-Nr.: 086768000160045 EAN/GTIN: 4043952573426 |
| |
|
| | |
| ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.900 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, M16x1, 5x45, M 16 x1, 5 x 45, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM86761645, 08676.800 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3613* | € 0,5133* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,385* | € 0,515* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4022* | € 0,5322* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,391* | € 0,5326* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,42* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3613* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,665* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|