Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M16x1,5x 45 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086768000160045
EAN/GTIN:
     4043952573426
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 08676.800 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3613*
€ 0,5133*
5 Tage
1500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,515*
Lager 4BULW
1470
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4022*
€ 0,5322*
6 Tage
2100
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,391*
€ 0,5326*
6 Tage
2100
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,42*
€ 0,56*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5322*
€ 0,63332
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5222*
€ 0,62142
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4822*
€ 0,57382
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 26,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.