| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087651000140050 Herst.-Nr.: 087651000140050 EAN/GTIN: 4043952596661 |
| |
|
| | |
| ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.944 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din 960 10.9, sechskantschraube ohne norm, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, M14x1, 5x50, M 14 x1, 5 x 50, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM87651450, 08765.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,4494* | € 1,8981* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,5874* | € 1,9674* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,60* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,6144* | € 1,9944* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,5696* | € 1,9959* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4494* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 94,905* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|