Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M14x1,5x 50 10.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000140050
EAN/GTIN:
     4043952596661
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 08765.100 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4494*
€ 1,8981*
Lager 4757
360
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,5874*
€ 1,9674*
7 Tage
400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,60*
€ 1,98*
2 Tage
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6144*
€ 1,9944*
7 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5696*
€ 1,9959*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,9674*
€ 2,34121
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9474*
€ 2,31741
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8574*
€ 2,21031
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7674*
€ 2,10321
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,5874*
€ 1,88901
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5874* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 98,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.