| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145839200100012 Herst.-Nr.: 145839200100012 EAN/GTIN: 4051426242365 |
| |
|
| | |
| ISO 14583 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M10 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.018 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, din 7985 torx, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M10x12, M10 x 12, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM145831012, 14583.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,3861* | € 0,4996* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,4299* | € 0,5299* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,4222* | € 0,5347* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,449* | € 0,549* | | | | | 20 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,4993* | € 0,6093* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 99,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|