Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ202 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002062
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ202 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801176477
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ202 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
15 mm
Außen:
35 mm
Breite:
11 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002062, NJ202EXLTVP2, FAGNJ202, NJ202FAG, SCHAEFFLERNJ202, NJ202SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 16,43*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 18,36*
1 Tag
1442
1
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 18,49*
1 Tag
1442
1
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 18,49*
Lager 214
1446
1
€ 4,30*
ab € 19,61*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.