Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ204 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002075
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ204 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801176491
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ204 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,116 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
14 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002075, NJ204EXLTVP2, FAGNJ204, NJ204FAG, SCHAEFFLERNJ204, NJ204SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1458
1
€ 5,99*
ab € 14,63*
€ 20,36*
1 Tag
1458
1
€ 4,90*
ab € 15,14*
€ 20,49*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 20,58*
1 Tag
1458
1
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 20,69*
Lager 214
1459
1
€ 4,30*
ab € 21,30*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.