Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ207 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002104
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ207 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801378062
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ207 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,33 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
17 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002104, NJ207EM1C3, FAGNJ207, NJ207FAG, SCHAEFFLERNJ207, NJ207SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,32*
€ 49,02*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 42,09*
€ 52,35*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,34*
€ 53,77*
1 Tag
102
€ 4,90*
ab € 45,50*
€ 56,14*
Lager 214
102
€ 4,30*
ab € 63,59*
€ 77,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.