Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 30208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10010941
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30208
EAN/GTIN:
     4054369586442
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 30208
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
19,75 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10010941, 30208, FAG30208, 30208FAG, SCHAEFFLER30208, 30208SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 21,06*
1
€ 8,95*
ab € 15,69*
€ 23,12*
Lager 214
2380
1
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 24,13*
3 Tage
2325
1
€ 5,45*
ab € 19,03*
€ 26,64*
1 Tag
1628
1
€ 5,59*
ab € 19,38*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.577,65*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.