| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1248436 Herst.-Nr.: TMBA G11 EAN/GTIN: 5059041121576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Wärmebeständig Handschuhmaterial = Hytex Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = 1 EN388 Schnitt – Coup-Test = 4 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 1 Reihe = TMBA
Weiße Hytex-Arbeitshandschuhe von SKF, Größe 9 - TMBAG11 Diese SKF-Arbeitshandschuhe ermöglichen die Handhabung von beheizten Lagereinheiten, die aus industriellen Maschinen entfernt werden. Der Hytex-Stoff bedeutet, dass die Handschuhe hohen Temperaturen standhalten können. Sie sind außerdem beständig gegen Schnitte und Risse, sodass sie eine Durable Option für den wiederholten Einsatz sind. Die Handschuhe haben zwei Schichten - die äußere Schicht bietet Hitzeschutz, während die innere Schicht aus Baumwolle Komfort bietet. Diese Handschuhe sind Größe 9, passen aber für eine Reihe von Handgrößen. Es besteht auch keine Notwendigkeit, sich um unerwünschte Reaktionen zu kümmern, da die Handschuhe antiallergen sind.• Schutz vor Temperaturen von bis zu 150 °C. • Lint-frei • Hytex (hitzebeständiges und abriebfestes Gewebe) und Baumwollmaterialien • Wiederverwendbar • Reinigen und tropfen Sie trocken - nicht waschen • Weiß Informationen zu Anwendungen • Industrieumgebungen • Technikwerkstätten • Labore Wie lange halten die Handschuhe? Die Handschuhe halten bis zu zehn Jahre ab Herstellungsdatum. Lagern Sie sie vor direktem Sonnenlicht, um eine Verschlechterung zu verhindern und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Kann ich die Handschuhe zwischen den Anwendungen waschen? Während Sie sie spülen und wiederverwenden können, sollten Sie diese Handschuhe nicht maschinell waschen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Wärmebeständig | Handschuhmaterial: | Hytex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Weiß | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 1 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 4 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | Reihe: | TMBA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 1248436, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, SKF, TMBAG11, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 13,00* | € 17,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 13,41* | € 18,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,71* | € 19,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 14,96* | € 20,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 20,17* | € 27,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|